VESTIL HIPM-2772-DC høyløftetruck, likestrømsdrevet, 27 x 72 tommers størrelse

Vare: CE3EAU Modell: HIPM-2772-DC
72 963 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindertruck
Aktiver automatisk brems8"
Kapasitet2500 lbs.
Caster materialeFenol
FARGEBlå
KontrollTrykkknapphånd med innebygd lader
KontrolltypeTrykkknapphånd med innebygd lader
Dybde91 1 / 3 "
Dobbelt forhjul Dia.3"
Dobbel forhjulsbredde1 / 2 "
Gaffellengde72 "
Gaffel senket høyde3 1 / 2 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
ForhjulsmaterialeFenol
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde41 5 / 8 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde41 5 / 8 "
Løftehøyde Maks.66 1 / 2
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Gaffelhøyde31 1 / 2 "
Maks. Reiseavstand28 "
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak3"
Spenning12V
HjulmaterialeFenol
Bredde32 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.KontrolltypeDybdeMaks. GaffelhøydeStrømkildeSpenningGaffellengdeGaffelbreddePris
VESTIL HIPM-2048-AC Stål AC-drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Trykkknapp hånd69.4375 "-Elektrisk115V AC48 "20 "55 022 NOK
VESTIL HIPM-2048-AIR Stål, luft frem- og tilbakegående drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEB HIPM-2048-AIR31.5Hæl, tåfot-trampe69.4375 "---48 "20 "55 022 NOK
VESTIL HIPM-2048-DC Stål DC-drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEC HIPM-2048-DC66Trykkknapphånd med innebygd lader69.4375 "31.5 "Elektrisk12V48 "20 "55 022 NOK
VESTIL HIPM-2748-AC Stål AC-drevet høyløftbord, 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Trykkknapp hånd69.4375 "-Elektrisk115V AC48 "27 "56 856 NOK
VESTIL HIPM-2748-AIR Stål luft-frem- og tilbakegående drevet høyløftbord, 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Hæl, tåfot-trampe69.4375 "---48 "27 "56 856 NOK
VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drevet høyløftbord, 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Trykkknapphånd med innebygd lader69.4375 "31.5 "Elektrisk12V48 "27 "56 856 NOK
VESTIL HIPM-2772-AC høytløftende truck, vekselstrømsdrevet, 27 x 72 tommers størrelse | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Trykkknapp hånd91 1 / 3 "-Elektrisk115V72 "27 "72 963 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HIPM-2772-DC høyløftetruck, likestrømsdrevet, 27 x 72 tommers størrelse
72 963 NOK / enhet