Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 5.10 , CFM @ full belastning: 24.9 , Plikt: Lett , Gratis hastighet: 7000 rpm , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: SCS Indoor Advantage-sertifisert , Håndtaksmateriale: Gummi , Låsetype: Har plass til innebygd sylinderlås og / eller hengelås , Type skapdør: Elsket , Materiale: Stål , Maks. Dreiemoment: 250 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 7" , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: O-ring , Square Drive Størrelse: 1 / 2 " , Stil: Pistolgrep , Nivået: En , Verktøyvekt: 4.8 lb. , Momentområde: 60 til 200 ft.-lb.