Fordampende kjøligere motorer

filtre

CENTURY -

5/8 "Shaft Diameter Evaporative Cooler Motors

StilModellMotordesignLagreneKabinettMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris (eks. mva)
ASV2104HV2Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/1140212.125 "5 994NOK
BSV2104V1L1Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/11402-5 266NOK
CV1104BLKondensator-startBallÅpenÅpenKondensator-start1725111.75 "5 551NOK
DVB2074BDelt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase172519 13 / 16 "4 037NOK
ESVB2074BV1Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase1725/114029 13 / 16 "4 734NOK
APPROVED VENDOR -

Fordampende kjøligere motorer

StilModellFrameForsterker med full belastningHPSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "8 037NOK
B110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "10 708NOK
C110466-9184T16.7/15.2/7.651.125 "12 288NOK
CENTURY -

1/2 "Akseldiameter 56Z ramme fordampende kjøligere motorer

StilModellForsterker med full belastningHPMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterRotasjonSpenningPris (eks. mva)
ASVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Ringe1725/11402CCWLE2303 035NOK
BSVB2074H5.6/2.83 / 4, 1 / 4Ringe1725/11402CCWLE2303 675NOK
CVB2034B6.51/3Vugge17251CW / CCW1152 685NOK
DVB20346.51/3Ringe17251CCWLE1152 961NOK
ESVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Ringe1725/11402CCWLE1153 323NOK
FSVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Vugge1725/11402CW / CCW1153 583NOK
GVB2054B7.81/2Vugge17251CW / CCW1153 393NOK
HVB20547.81/2Ringe17251CCWLE1152 620NOK
ISVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Ringe1725/11402CCWLE1153 104NOK
JSVB207410.5/5.03 / 4, 1 / 4Ringe1725/11402CCWLE1153 364NOK
KVB207410.63/4Ringe17251CCWLE1153 532NOK
WEG -

ODP enfaset fordampende kjøler luftbehandlingsmotor

StilModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPRing til ringsenterSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A.7518OS1DEC569 9 / 16 "5.53/47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 887NOK
B.5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 111NOK
B.7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 521NOK
B.5018OS1AEC569 9 / 16 "8.21/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 277NOK
B.3318OS1AEC569 9 / 16 "6.61/37.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 177NOK
B.5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 393NOK
B.3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 385NOK
B.5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 609NOK
B.7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "3 129NOK
B00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "4 944NOK
B00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "4 669NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?