GODKJENT LEVERANDØR 110466-9 Fordamperkjølermotor 208 til 230/460v | AE8TKT 6FFH1

APPROVED VENDOR 110466-9 Fordampningskjølermotor 208 til 230/460v

På lager
Vare: AE8TKT Modell: 110466-9Kryssref: 6FFH1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøligere motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
KabinettÅpne Dripproof
Frame184T
Forsterker med full belastning16.7/15.2/7.6
HP5
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonFordampende kjøler
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1800
Antall hastigheter1
Fase3
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.1.125 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.11
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPSkaft Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 110465-9 Fordampingskjølermotor Cwse Base | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "9 660 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110461 Fordampingskjølermotorbase Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "7 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 110466-9 Fordampningskjølermotor 208 til 230/460v
11 352 NOK / enhet