WESCO Pedalheiser i aluminium med to hjul


filtre
Vektgrense: 400 lb. , Materiale: Aluminium , Total lengde: 32 " , Total bredde: 22.5 " , Plattformlengde: 20 " , Plattformbredde: 22 " , Hjulmateriale: 0
StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydePowered ByPris (eks. mva)
A
260004
Hydraulisk plattformløft40 "48.5 "Hydraulisk fotpumpe36 206 NOK
B
260025
Standard plattformheis40 "48.5 "Håndvinsj29 580 NOK
B
260026
Standard plattformheis54 "60.5 "Håndvinsj32 097 NOK

Pedalheiser i aluminium med to hjul

Wesco lette pedalheiser i aluminiumsramme krever mindre anstrengelse (sammenlignet med stålmodeller) mens de transporterer laster opp til 400 kg. De kan håndtere utstyr stablet i høyder opp til 54 tommer og er utstyrt med en fotdrevet hydraulisk pumpe eller en hånddrevet vinsj for enkel heving eller senking av last. Disse enhetene er videre integrert med hjullås som sørger for sikker lasting / lossing.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?