ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mannlig slangemønster


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Barb x MGH , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
707001-1612
1"600 psi3 / 4 "494NOK
A
707001-1616
1"600 psi1"665NOK
A
707001-0804
1 / 2 "750 psi1 / 4 "93NOK
A
707001-0806
1 / 2 "750 psi3 / 8 "116NOK
A
707001-0812
1 / 2 "750 psi3 / 4 "332NOK
A
707001-0808
1 / 2 "750 psi1 / 2 "170NOK
B
707048-0812
1 / 2 "500 psi3 / 4 "266NOK
A
707001-0402
1 / 4 "1000 psi1 / 8 "44NOK
A
707001-0404
1 / 4 "1000 psi1 / 4 "139NOK
A
707001-0406
1 / 4 "1000 psi3 / 8 "91NOK
A
707001-0408
1 / 4 "750 psi1 / 2 "139NOK
A
707001-0204
1 / 8 "1000 psi1 / 4 "88NOK
A
707001-0202
1 / 8 "1000 psi1 / 8 "61NOK
A
707001-1212
3 / 4 "650 psi3 / 4 "846NOK
A
707001-1208
3 / 4 "650 psi1 / 2 "194NOK
B
707048-1212
3 / 4 "500 psi-415NOK
B
707048-0612
3 / 8 "500 psi3 / 4 "201NOK
A
707001-0606
3 / 8 "1000 psi3 / 8 "298NOK
A
707001-0608
3 / 8 "1000 psi1 / 2 "153NOK
A
707001-0604
3 / 8 "1000 psi1 / 4 "151NOK
A
707001-0602
3 / 8 "1000 psi1 / 8 "54NOK
A
707001-0304
3 / 16 "1000 psi1 / 4 "60NOK
A
707001-0302
3 / 16 "1000 psi1 / 8 "49NOK
A
707001-1006
5 / 8 "700 psi3 / 8 "137NOK
A
707001-1008
5 / 8 "700 psi1 / 2 "167NOK
B
707048-1012
5 / 8 "500 psi3 / 4 "407NOK
A
707001-1012
5 / 8 "700 psi3 / 4 "308NOK
A
707001-0502
5 / 16 "1000 psi1 / 8 "53NOK
A
707001-0506
5 / 16 "1000 psi3 / 8 "104NOK
A
707001-0504
5 / 16 "1000 psi1 / 4 "69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?