Koblingsfiltre

filtre

StilModellAntall lenkerSeksjonshøydeSeksjonslengdeSeksjoner per kartongTotal lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A2GFW2120 "10 "24240 "130NOK 1
A2GFY8220 "20 "120 "293NOK 1
A2DYK4216 "22 "122 "315NOK 1
A2GGD9220 "10 "12120 "288NOK 1
A2GFZ3220 "20 "12240 "259NOK 1
A2DYA1212 "24 "248 "228NOK 1
A2GGC2220 "24 "8192 "282NOK 1
A2GFY4220 "16 "116 "185NOK 1
A2DYH1216 "14 "114 "168NOK 1
A2GFX1220 "14 "114 "269NOK 1
A2GFX5220 "15 "115 "280NOK 1
A2DYJ5216 "20 "12240 "238NOK 12
A2GGA3220 "22 "122 "269NOK 1
A2DYL7216 "25 "250 "263NOK 1
A2DYA4312 "24 "8192 "338NOK 1
A2GFA1316 "20 "360 "369NOK 1
A2GFD7316 "25 "8200 "401NOK 1
A2GGE8320 "20 "360 "391NOK 1
A2GJ4320 "24 "8192 "432NOK 1
A2GFF5416 "22 "122 "582NOK 1
A2GFA5416 "16 "464 "470NOK 1
A2GGV1420 "25 "4100 "576NOK 1
A2GGP4420 "22 "122 "557NOK 1
A2DYC1412 "24 "496 "571NOK 1
A2GFG4416 "24 "496 "510NOK 1
StilModellSeksjoner per kartongLuftstrømFiltereffektivitetTotal lengdeInnledende motstandMaks. Temp.Antall lenkerSeksjonshøydePris (eks. mva)
A2DXE61500 fpm25%22 "0.28 "WC120 Grader F325 "523NOK
A2DVY91500 fpm25%24 "0.28 "WC120 Grader F512 "543NOK
A2DXK91500 fpm25%16 "0.28 "WC120 Grader F925 "2 399NOK
A2DWG61500 fpm25%14 "0.28 "WC120 Grader F220 "251NOK
A2DWH11500 fpm25%20 "0.28 "WC120 Grader F220 "298NOK
A2DWH51500 fpm25%22 "0.28 "WC120 Grader F220 "279NOK
A2DWX31500 fpm25%20 "0.28 "WC120 Grader F524 "744NOK
A2DWE41500 fpm25%18 "0.28 "WC120 Grader F616 "772NOK
A2DXF11500 fpm25%18 "0.28 "WC120 Grader F425 "457NOK
A2DWG91500 fpm25%16 "0.28 "WC120 Grader F220 "194NOK
A2DWA41500 fpm25%16 "0.28 "WC120 Grader F216 "233NOK
A2DWT11500 fpm25%20 "0.28 "WC120 Grader F224 "277NOK
A2DWD61500 fpm25%22 "0.28 "WC120 Grader F416 "609NOK
A2DWP51500 fpm25%16 "0.28 "WC120 Grader F920 "1 100NOK
A2DWC81500 fpm25%14 "0.28 "WC120 Grader F516 "527NOK
A2DWD51500 fpm25%14 "0.28 "WC120 Grader F616 "1 197NOK
A2DWC71500 fpm25%22 "0.28 "WC120 Grader F316 "446NOK
A2DWK11500 fpm25%14 "0.28 "WC120 Grader F520 "634NOK
A2DWC31500 fpm25%18 "0.28 "WC120 Grader F316 "400NOK
A2DWE91500 fpm25%22 "0.28 "WC120 Grader F616 "884NOK
A2DWH41500 fpm25%14 "0.28 "WC120 Grader F320 "400NOK
A2DXD71500 fpm25%18 "0.28 "WC120 Grader F325 "485NOK
A2DWP31500 fpm25%15 "0.28 "WC120 Grader F920 "950NOK
A2DXF91500 fpm25%14 "0.28 "WC120 Grader F625 "931NOK
A2DWT71500 fpm25%18 "0.28 "WC120 Grader F324 "434NOK
StilModellAntall lenkerplySeksjonshøydeSeksjonslengdeSeksjoner per kartongTotal lengdePris (eks. mva)
A2JVY31124 "54 "154 "416NOK
A2JVN71120 "84 "184 "786NOK
A2JVD71120 "88 "188 "557NOK
A2JVK91120 "56 "156 "434NOK
A2JVK51120 "28 "128 "168NOK
A2JUU41116 "36 "136 "168NOK
A2JUU81116 "90 "190 "691NOK
A2JUV21116 "108 "1108 "801NOK
A2JVG81120 "128 "1128 "1 311NOK
A2JVP21120 "20 "24480 "151NOK
A2JUW51116 "28 "128 "243NOK
A2JUR61116 "110 "1110 "801NOK
A2JUW71116 "42 "142 "246NOK
A2JUW91116 "56 "156 "388NOK
A2JVL81120 "36 "136 "417NOK
A2JUX41116 "84 "184 "692NOK
A2JVF51120 "32 "132 "232NOK
A2JVE41120 "154 "1154 "718NOK
A2JVE21120 "132 "1132 "836NOK
A2JVD91120 "110 "1110 "696NOK
A2JUR81116 "132 "1132 "931NOK
A2JVL21120 "70 "170 "655NOK
A2JUR41116 "88 "188 "785NOK
A2JRW81116 "54 "154 "300NOK
A2DXU21124 "128 "1128 "801NOK
AIR HANDLER -

Link luftfiltre

StilModellSeksjonslengdeLuftstrømFiltereffektivitetSeksjoner per kartongTotal lengdeInnledende motstandMaks. Temp.Antall lenkerPris (eks. mva)
A2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 "WC120 Grader F1866NOK
A2DXC514 "500 fpm25%342 "0.28 "WC120 Grader F7918NOK
A2DXA414 "500 fpm25%198 "0.28 "WC120 Grader F1706NOK
A2DXX515 "375 fpm30%575 "0.21 "WC150 Grader F51 192NOK
A2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 "WC120 Grader F4508NOK
A2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 "WC120 Grader F5639NOK
A2DYK916 "375 fpm30%464 "0.21 "WC150 Grader F4796NOK
A2GHH716 "500 fpm25%232 "0.28 "WC120 Grader F2138NOK
A2GHL818 "500 fpm25%354 "0.28 "WC120 Grader F3573NOK
A2DWZ918 "500 fpm25%118 "0.28 "WC120 Grader F5565NOK
A2GHU518 "500 fpm25%590 "0.28 "WC120 Grader F5555NOK
A2GHJ618 "500 fpm25%236 "0.28 "WC120 Grader F2270NOK
A2DYH318 "375 fpm30%590 "0.21 "WC150 Grader F5792NOK
A2DXD618 "500 fpm25%7126 "0.28 "WC120 Grader F7956NOK
A2DXF420 "500 fpm25%1160 "0.28 "WC120 Grader F12 429NOK
A2DXE320 "500 fpm25%360 "0.28 "WC120 Grader F71 431NOK
A2DXC920 "500 fpm25%4120 "0.28 "WC120 Grader F4864NOK
A2DXA820 "500 fpm25%5100 "0.28 "WC120 Grader F5720NOK
A2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 "WC120 Grader F6487NOK
A2DWZ722 "500 fpm25%488 "0.28 "WC120 Grader F4689NOK
A2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 "WC120 Grader F1397NOK
A2GHN324 "500 fpm25%8192 "0.28 "WC120 Grader F3422NOK
A2GHW724 "500 fpm25%124 "0.28 "WC120 Grader F6811NOK
A2GHP224 "500 fpm25%464 "0.28 "WC120 Grader F4508NOK
A2GHR724 "500 fpm25%124 "0.28 "WC120 Grader F2485NOK
AIR HANDLER -

Koblingsfilter 16 x 20 tommer 432 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
2DWG1AB9LQL2 890 NOK

Koblingsfiltre

Link luftfiltre er installert i HVAC-systemer for å fjerne forurensninger fra den innkommende luftstrømmen og bidra til å forbedre den generelle luftkvaliteten. Disse enhetene består av flere ringpaneler for å danne en kontinuerlig kjede, og forhindrer dermed luften i å sirkulere mellom disse panelene eller omgå filteret. Luftbehandler MERV 8 link filtre kan effektivt fange partikler som varierer mellom 3 og 10 mikron, slik som muggsporer, sementstøv og støvhjelpemidler. De glir ganske enkelt inn eller ut fra et filterspor og krever ikke ekstra krok eller verktøy for installasjon eller fjerning. Disse UL-listede filtrene er tilgjengelige i 375 og 500 fpm lufthastighetsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?