APPROVED VENDOR Fordampende kjøligere motorer


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Innhegning: Åpne Dripproof , Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Fordampende kjøler , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: 3-fase , Montering: Base , navneskilt RPM: 1800 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Rotasjon: CWSE , RPM-område: 1701-1800 , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 208-230/460
StilModellFrameForsterker med full belastningHPSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A
110461
563.5/3.2/1.63/45 / 8 "8 037 NOK
B
110465-9
182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "10 708 NOK
C
110466-9
184T16.7/15.2/7.651.125 "12 288 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?