DAYTON DC permanente magnetmotorer


filtre
kulelager: Ball , Ramme: 56C , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: variable Speed , Motordesign: Permanent magnet DC , Motor termisk beskyttelse: none , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 "
StilModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklasseMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
2M167
2.51/4FHelt lukket viftekjølt175010 13 / 16 "90 VDC7 903 NOK
A
4Z524
2.51/2FHelt lukket viftekjølt175011 13 / 16 "180 VDC8 387 NOK
A
2M509
3.51/3FHelt lukket viftekjølt175011 5 / 16 "90 VDC8 403 NOK
B
4Z525
3.83/4FHelt lukket viftekjølt175013 13 / 16 "180 VDC10 069 NOK
C
2M168
5.01/2FHelt lukket viftekjølt175011 13 / 16 "90 VDC9 574 NOK
A
4Z378
5.01FHelt lukket viftekjølt175014 13 / 16 "180 VDC12 322 NOK
D
2M169
7.63/4FHelt lukket viftekjølt175013 13 / 16 "90 VDC11 070 NOK
B
2M170
10.01FHelt lukket viftekjølt175014 13 / 16 "90 VDC13 097 NOK
E
6 01 MLXNUMX
13.51/3FHelt lukket ikke-ventilert180010.75 "24 VDC5 752 NOK
E
6 02 MLXNUMX
39.01/2HHelt lukket ikke-ventilert180011.75 "12 VDC10 106 NOK
F
6 06 MLXNUMX
80.01HHelt lukket viftekjølt180013 13 / 16 "12 VDC15 414 NOK

DC permanente magnetmotorer

Dayton DC permanente magnetmotorer brukes til å generere et konstant dreiemoment over hele turtallsområdet, noe som gjør dem egnet for bruk i miksere, transportbånd, taljer og positive fortrengningspumper. Disse UL-anerkjente motorene er utstyrt med kulelagre som kan håndtere kraftige radielle og aksiale belastninger på grunn av det større dreiemomentet som likestrømsmotorer kan produsere. De er konstruert for vanskelige applikasjoner som beltedrevet utstyr, maskinverktøy, transportbånd og stempelpumper. Velg mellom en rekke av disse permanente magnetmotorene, tilgjengelig i F- og H -isolasjonsklasse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?