MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal


filtre
Filtrering: 3 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydemikronTrådTrådstørrelseTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0596260
-3.75 "-7.13 "3--3.75 "367NOK
RFQ
B
MF0596367
-5.06 "-10.94 "3--5.06 "501NOK
RFQ
A
MF0604897
-3.75 "-7.13 "---3.75 "367NOK
RFQ
C
MF0334740
-5.06 "-6.94 "3--5.06 "387NOK
RFQ
B
MF0605012
-5.06 "-10.94---5.06 "501NOK
RFQ
D
MF0604859
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "312 UNF1mm3.75 "198NOK
RFQ
E
MF0604892
22 gpm3.75 "304.6 PSI8.75 "312 UNF1mm3.75 "250NOK
RFQ
F
MF0604858
22 gpm3.78 "304.65.748 "314 BSP-3.78 "271NOK
RFQ
E
MF0596255
22 gpm3.75 "304.6 PSI8.75 "312 UNF1mm3.75 "250NOK
RFQ
F
MF0596223
22 gpm3.78 "304.65.748 "314 BSP-3.78 "271NOK
RFQ
D
MF0308417
22 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "198NOK
RFQ
G
MF0604980
26 gpm3.78 "2618.335 "316 UNF1.5 "3.78 "568NOK
RFQ
H
MF0604966
26 gpm3.78 "261 PSI5.776316 UNF1.5 "3.78 "458NOK
RFQ
G
MF0596336
26 gpm3.78 "2618.335 "316 UNF1.5 "3.78 "568NOK
RFQ
C
MF0887717
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
I
MF0596364
40 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "349NOK
RFQ
C
MF0831175
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0310364
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0833997
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0867394
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0870988
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0300991
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0870906
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0795460
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0795474
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
I
MF0831159
40 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "349NOK
RFQ
C
MF0867283
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0871093
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0871555
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0870793
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0871453
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0316534
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0604994
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0801970
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0812291
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0829978
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
I
MF0834196
40 gpm5.06 "26110.94 "2016 UNF1.5 "5.06 "349NOK
RFQ
C
MF0867282
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0867392
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0877632
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0852184
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0307654
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0308496
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0308515
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
I
MF0605009
40 gpm5.06 "26110.94 "316 UNF1.5 "5.06 "349NOK
RFQ
C
MF0870907
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0871554
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
I
MF0308497
40 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "349NOK
RFQ
C
MF0840898
40 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
C
MF0867573
40 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?