A B kulelager: Ball , Kroppsdia.: 6.42 " , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , HP: 3/4 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Jetpumper , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: 3-fase , Montering: Face , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , navneskilt RPM: 1725 , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Total lengde: 11.25 " , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 3450 , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2.375 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Skafttype: Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 208-230/460
Arbeidsmekanisme
- Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
- Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.
Egenskaper
- Marathon sentrifugalpumpemotorer har rotasjonsaksler med klokken eller mot klokken for å levere hastigheter opp til 3450 rpm.
- De kommer med dobbeltforseglede kulelagre som er mekanisk låst på akselenden for å redusere motorfriksjonen.
- Disse enhetene har en kondensatorstart eller kondensatordrevet motordesign for forbedret effektivitet.
- De er utstyrt med et dryppsikkert kabinett for å tillate kjøleluft å strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting.
- Disse stålkonstruerte jetpumpemotorene har en nøkkelaksel for kontinuerlig drift og induksjon av ekornbur for å sikre konstant hastighet.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en åpen dryppsikker kapslingsmotor?
Åpne, dryppsikre kapslingsmotorer lar luft strømme gjennom viklingene for å avkjøle dem, og forhindrer at væskedråper faller inn i motoren i en vinkel mindre enn 15 grader fra vertikalen.
Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?
- Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
- Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
- Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.
Hindrer disse motorene overbelastning?
Ja, Marathon jetpumpemotorer har en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning.