MARATHON MOTORER 5K37MN38 KG219 Pumpemotor | AJ2LCE KG219

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 pumpemotor

På lager
Vare: AJ2LCE Modell: 5K37MN38Kryssref: KG219

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56J
Forsterker med full belastning2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase3
RPM3450
Servicefaktor1.50
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: M
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellKabinettForsterker med full belastningSakServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5K46KN4141 Motor 3 Fas 3/4 Hk 1725 208-230/460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555 5K46KN4141.Åpne Dripproof3.3-3.0/1.5Jetpumpemotor1.259 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 pumpemotor
5 624 NOK / enhet