Tilbehør til sikkerhetsskap

filtre

SECURALL PRODUCTS -

MG-skap Vertikale skillevegger

StilModellStilHøydeBredde
AMG-Divider-21Vertikal43 "18 "
RFQ
AMG-Divider-9Vertikal43 "34 "
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Syre/ etsende skap Ekstra hyller

StilModellBreddeDybdeKapasitet
AC3-0527 11 / 16 "26.5 "500 lbs./hylle
RFQ
BC1-0531 11 / 16 "18 "500 lbs./hylle
RFQ
CC2-0539 11 / 16 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Laboratorieskap Ekstra hyller

StilModellBreddeDybdeKapasitet
ALS5-0531.69 "18 "500 lbs./hylle
RFQ
BLS10-0543.69 "18 "500 lbs./hylle
RFQ
CLS15-0556 "18 "500 lbs./hylle
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Ekstra skaphyller i rustfritt stål

StilModellBreddeDybdeKapasitet
AS1-SS-0519.88 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
BS3-SS-0527.6875 "26.5 "500 lbs./hylle
RFQ
CS2-SS-0539.6875 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Industriskap Ekstra hyller

StilModellBreddeDybdeKapasitet
ASS-3-0525.625 "19 1 / 2 "500 lbs./hylle
RFQ
BSS-1-0535.375 "15 1 / 2 "500 lbs./hylle
RFQ
CSS-2-0535.625 "21 1 / 2 "500 lbs./hylle
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Høysikkerhetsskap Ekstra hyller

StilModellBreddeDybdeKapasitet
AH7-0530.69 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
BS0501-0530.69 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Skap Ekstra hyller

StilModellBreddeDybdeKapasitet
AS17-0513.6875 "13 "500 lbs./hylle
RFQ
BS1-0519.88 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
CS19-0524.38 "26.5 "500 lbs./hylle
RFQ
BS3-0527.6875 "26.5 "500 lbs./hylle
RFQ
DS9-0527.6875 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
ES9-N30.5 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
FS15-0532.6875 "20 "500 lbs./hylle
RFQ
GS2-0539.6875 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
HS4-0539.6875 "26.5 "500 lbs./hylle
RFQ
IS5-0552.6875 "14 "500 lbs./hylle
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Syre/ etsende skap Ekstra skuffer

StilModellDybdeTykkelseBredde
AP2-S14 "1"39 1 / 4 "
RFQ
BP1-S18 "1"31 1 / 4 "
RFQ
CP3-S26 3 / 8 "1"27 1 / 2 "
RFQ
SECURALL PRODUCTS -

Sikkerhetsskap Caster Montering

StilModellpasserType hjul
ACA34-Stiv svinglås
RFQ
ACA18-Stiv svinglås
RFQ
ACA31-Stiv svinglås
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Brannfarlig oppbevaringsskap Valgfrie hyller

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AFS-SH-14191.5 "19.75 "64 kg13.625 "409NOK
BFS-SH-14391.5 "39.63 "96 kg13.4375 "544NOK
BFS-SH-29301.4375 "30.75 "160 kg29.1875 "776NOK
AFS-SH-29391.4375 "39.75 "240 kg29.1875 "1 064NOK
AFS-SH-14131.4375 "13.75 "8 lbs.13.625 "378NOK
JUSTRITE -

Sumphyllebrett

StilModellKapasitetDybdeLengdePris (eks. mva)
A2905754 gal.18.5 "29 "6 297NOK
RFQ
B2905890 gal.30 "38.5 "10 542NOK
RFQ
JUSTRITE -

Skapshyller

StilModellKapasitetDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A290132 gal.4"1"Stål13.38 "738NOK
RFQ
B24103125 lbs.20.375 "1.5 "HDPE33.375 "6 404NOK
JUSTRITE -

Erstatningsnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A25999401NOK
A25998197NOK
JUSTRITE -

Chemcor Series SpillSlope-hyller

StilModellSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A29934-20.12 "2 987NOK
B29930--4 538NOK
RFQ
B2994023 gal.32.5 "5 110NOK
A2994831 gal.44.38 "6 945NOK
JUSTRITE -

Pass-Through tilbakeslagsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A259735 036NOK
B259685 572NOK
JUSTRITE -

Hylledelere

StilModellDybdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A2998514.172 "5 lbs.2.031 "1 845NOK
A2999018.33 "6 lbs.2.33 "1 868NOK
JUSTRITE -

SpillSlope-hyller med brett

StilModellSpillkapasitetKapasitetFARGEBreddeDybdepasserHøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
A29061-22 gal.Gul31.6 "18 "---3 247NOK
RFQ
B29059-4 gal.Gul13.4 "13 "4 gal. Benkeplate sikkerhetsskap--2 554NOK
RFQ
C29062-17, 30, 45 gal.Gul39.4 "14 "17, 30, 45 gal. sikkerhetsskap--4 148NOK
RFQ
D29958---39.375 "14 "17, 30 og 45 gal., 43" brede skap4"3 lbs.2 978NOK
E29980---30.38 "29.5 "60 gal., 34" brede skap31 "350 lbs.3 863NOK
F29060-12, 15, 22 gal.Gul19.6 "14 "---4 243NOK
RFQ
G29063-60 gal.Gul30.4 "29 "---5 381NOK
RFQ
E29973--Gul2"18 "-14.167 "350 lbs.1 834NOK
H2995915 gal.--44.33 "18 "--350 lbs.3 047NOK
E2996022 gal.-Blå31.62 "18 "-2"-2 331NOK
JUSTRITE -

SpillSlope-hyller

StilModellDybdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A299388.625 "350 lbs.Stål-39.25 "1 093NOK
B2993513 "350 lbs.Stål4 gal.13.38 "955NOK
A2994714 "350 lbs.Stål-55.375 "2 747NOK
A2993614 "350 lbs.Stål12, 15, 22 gal.19.62 "1 036NOK
A2994614 "350 lbs.Stål55, 115 gal.30.38 "1 405NOK
A2995714 "350 lbs.Stål, polyetylen-39.375 "3 812NOK
A2993714 "350 lbs.Stål-19.62 "1 119NOK
A2995318 "350 lbs.Stål15 gal.44.33 "1 794NOK
C2995018 "350 lbs.Stål15 gal.20.12 "1 697NOK
B2993918 "350 lbs.Stål-31.33 "1 536NOK
D2995118 "350 lbs.Stål-26.125 "1 792NOK
A2994918 "350 lbs.Stål-32.5 "1 771NOK
B2994220 "350 lbs.Stål30 gal.32.375 "1 457NOK
E2994429 "350 lbs.Stål60 gal.30.38 "1 503NOK
F2997429 "350 lbs.Stål-23 "1 651NOK
C2994129 "350 lbs.Stål54 gal.19.62 "1 668NOK
E2994529 "350 lbs.Stål90 gal.39.375 "3 055NOK
G2995231 "16 lbs.--31 "7 605NOK
JUSTRITE -

Touch Up Paints

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A29127BBlå1 854NOK
B29127GGrå1 854NOK
C29127PGrønn667NOK
D29127RRød1 415NOK
E29127WHvit1 415NOK
F29127YGul1 415NOK
JUSTRITE -

Veggmonteringssett

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A259514 gal.712NOK
A2595020 gal.1 871NOK
JUSTRITE -

Sump Liners

StilModellLengdePris (eks. mva)
A2998626.125 "3 095NOK
A2998744.125 "3 239NOK
12...45

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?