Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 25973 gjennomgående tilbakeslagsventil for kundefeltinstallasjon, nitrogen | CD8CEP

JUSTRITE 25973 Pass-Through tilbakeslagsventil for kundefeltinstallasjon, nitrogen

På lager
Vare: CD8CEP Modell: 25973

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gjennomføringssettet (modell 25973) kan brukes på sidene eller baksiden av brannfarlige væskesikkerhetsskap. Dette unike systemet gir en måte å dispensere løsemidler med nitrogen under trykk gjennom veggen i et skap, hvis det er behov for trykknitrogenhjelp fra en ekstern kilde. Den kan også brukes til vakuum- eller trykkluftbeholdere inne i skapet. Den rustfrie stålkonstruksjonen uten tilbakeslagsventil tillater strømning i begge retninger. En ?-in NPT (konisk) fitting er nødvendig for å tre inn på begge sider av gjennomføringen. Installer kun på sidene og baksiden av sikkerhetsskapet, aldri på dørene, bunnen eller toppen av et skap. Merk: Dette elementet er kun for kundens feltinstallasjon og vil ugyldiggjøre skapets FM-godkjenning. Se bruksanvisningen for mer informasjon. Denne TechTALK har retningslinjer for bestilling av fabrikkinstallerte pass-through-sett for Justrite sikkerhetsskap for å opprettholde FM-godkjenning og vår 10-års garanti.

Egenskaper:

  • Nitrogengjennomføringssett (ikke ventilert)
  • Alle rustfrie konstruksjoner
  • Regulert nitrogensylinder under trykk setter beholderen inne i skapet for å dispensere løsemiddel ved lavt trykk ut av skapet
  • Kan brukes til vakuum- eller trykkventileringsbeholdere inne i skap
  • Kunde installert i felt

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 25968 tilbakeslagsventil | CD8CEN 259685 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 25973 Pass-Through tilbakeslagsventil for kundefeltinstallasjon, nitrogen
5 036 NOK / enhet