Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 25968 tilbakeslagsventil | CD8CEN

JUSTRITE 25968 Pass-Through tilbakeslagsventil

På lager
Vare: CD8CEN Modell: 25968

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

The Pass-through Check Valve (model 25968) can be used on the sides or back of flammable liquid safety cabinets. This unique system provides a means to dispense solvent through the wall of a cabinet. It can be installed either to dispense liquid into or dispense liquid out of the cabinet. Two ?-in NPT threaded fittings (not included) are required to thread into both sides of the pass-through. Only install on the sides and back of the safety cabinet, never on the doors, bottom or top of a cabinet. Note: This item is for the customer's field installation only and will void the safety cabinet's FM Approval. Please see the instruction guide for more information. This TechTALK has guidelines for ordering factory-installed pass-through, check valves for Justrite safety cabinets to maintain FM Approval and our 10-year warranty.

Egenskaper:

  • Includes safety check valve to prevent backflow
  • Use to dispense liquid into or dispense liquid out of the cabinet
  • Alle rustfrie konstruksjoner
  • Customer-installed in the field

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 25973 gjennomgående tilbakeslagsventil for kundefeltinstallasjon, nitrogen | CD8CEP 259735 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 25968 Pass-Through tilbakeslagsventil
5 572 NOK / enhet