80/20 Standard plasthengsler


filtre
Farge: Svart , Dimensjon F: 6.6 mm , Dimensjon G: 8.9 mm , Dimensjon H: 7 mm , Materiale: Nylon PA glassfiberforsterket , Prosess: Injeksjonsstøpt , Bredde: 71mm
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris (eks. mva)
A
12099
30mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.140NOK
B
12108
35 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.170NOK
B
12126
45 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 fot lbs.181NOK
B
12136
50 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 fot lbs.197NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?