Væske i glasstermometre

filtre

FRIO-TEMP -

Væske i glasstermometer

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A20700C125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C3 522NOK
B30740135mm2 Grader F20 grader til 70 grader F913NOK
C20715C135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C3 425NOK
B20717T135mm0.5 grader C-5 grader til 20 grader C888NOK
B20715T135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C821NOK
B30735135mm2 Grader F-20 grader til 35 grader F873NOK
B30745135mm2 Grader F60 grader til 120 grader F913NOK
B30750145mm2 Grader F-130 til 80 grader F991NOK
D20630C145mm2 Grader F-90 grader til 25 grader C4 059NOK
E20401180mm2 Grader F-2 grader til 10 grader C1 006NOK
F20401C180mm0.1 grader C-20 grader til 10 grader C3 475NOK
E20402180mm2 Grader F15 grader til 30 grader C1 074NOK
E20403190mm2 Grader F25 grader til 45 grader C1 002NOK
F20404C200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C3 538NOK
E20404200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C985NOK
E20400210mm2 Grader F-25 grader til 5 grader C1 031NOK
StilModellSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A80707E-A1 grader C-20 grader til 110 grader C1 047NOK
A80708E-A1 grader C-20 grader til 150 grader C1 078NOK
A80907E-A1 grader C-20 grader til 110 grader C1 128NOK
A80702E-A2 Grader F-4 grader til 230 grader F1 078NOK
A80703E-A2 Grader F0 grader til 300 grader F1 078NOK
A80902E-A2 Grader F-4 grader til 230 grader F1 069NOK
A80903E-A2 Grader F0 grader til 300 grader F1 047NOK
StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A80902-A120mm2 Grader F-4 grader til 230 grader F730NOK
A80702-A120mm2 Grader F-4 grader til 230 grader F718NOK
A80703-A120mm2 Grader F0 grader til 300 grader F733NOK
A80708-A120mm1 grader C-20 grader til 150 grader C673NOK
A80903-A120mm2 Grader F0 grader til 300 grader F733NOK
A80907-A120mm1 grader C-20 grader til 110 grader C716NOK
A80706-A120mm1 grader C-35 grader til 50 grader C718NOK
A80906-A120mm1 grader C-35 grader til 50 grader C733NOK
A80908-A120mm1 grader C-20 grader til 150 grader C746NOK
A80707-A304mm1 grader C-20 grader til 110 grader C733NOK
APPROVED VENDOR -

Lommevæske i glasstermometer

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
A6DKC9-30 grader til 120 grader F118NOK
B6DKD00 grader til 220 grader F118NOK
THERMCO -

Væske i glasstermometer

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
ALSS6113SXXFC305mm0.5 grader C-20 grader til 110 grader C6 399NOK
ALSS6033FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 951NOK
BLSS6123SFC305mm2 Grader F0 grader til 300 grader F5 197NOK
ALSS603FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 951NOK
ALSS10033BLSFC460mm0.2 grader C-1 grader til 51 grader C7 275NOK
DURAC -

Væske i glasstermometer

Durac, en del av HB Instruments, produserer væske i glasstermometre som er ideelle for å måle temperaturer i frysere, ultra-lave frysere og inkubatorer. Disse termometrene er utstyrt med en glassflaske for å lagre prøven og gi en nøyaktig temperaturavlesning uten å forurense prøven. Disse HB Durac termometerene er laget av blyfritt glass og inneholder en organisk væske, eller EnviroKleen-sertifisert Enviro-Safe væske, og har permanent smeltede markeringer. Utvalgte modeller har også et PFA-belegg for å beskytte glasset og væsken i tilfelle brudd.

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4/0045125mm0.5 grader C10 grader til 45 grader C564NOK
A4/0015125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C739NOK
A4/0050135mm0.5 grader C15 grader til 50 grader C574NOK
A4/0160135mm2 grader C20 grader til 60 grader C902NOK
A4/0000135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C563NOK
A4/0020135mm0.5 grader C-5 grader til 20 grader C566NOK
A4/0025145mm1 grader C-90 grader til 25 grader C870NOK
A4/0130145mm1 grader C20 grader til 130 grader C688NOK
A4/0200145mm2 grader C50 grader til 200 grader C651NOK
B4/0030180mm0.1 grader C15 grader til 30 grader C849NOK
B4/0010180mm0.1 grader C-2 grader til 10 grader C859NOK
BACHARACH -

Utskiftningstermometer Red Spirit Fill

ModellSakPris (eks. mva)
12-0266AF2FNN501NOK
THERMCO -

Flytende tommers glasstermometer -1 til 201c

ModellSakPris (eks. mva)
ACC10073BLSFCAF4UYJ11 238 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?