Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 12108 Hengsel, 4 hull, 22 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXG 5JRK9

80/20 12108 Hengsel, 4 hull, 22 ft. lbs., nylon PA glassfiberforsterket, svart

På lager
Vare: AE4EXG Modell: 12108Kryssref: 5JRK9
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel av plast
FARGESvart
Dimensjon A35 mm
Dimensjon B48 mm
Dimensjon C28 mm
Dimensjon D29.5 mm
Dimensjon E17.5 mm
Dimensjon F6.6 mm
Dimensjon G8.9 mm
Dimensjon H7 mm
Dimensjon J7.76 mm
Dimensjon K8.2mm
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
Maks. Laste30 Nm/ 22 fot lbs.
ProsessInjeksjonsstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandGE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris
80/20 12099 Hengsel, 4 hull, 22 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.140NOK
80/20 12126 Hengsel, 4 hull, 30 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 fot lbs.181NOK
80/20 12136 Hengsel, 4 hull, 29 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 fot lbs.197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12108 Hengsel, 4 hull, 22 ft. lbs., nylon PA glassfiberforsterket, svart
170NOK / enhet