Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 12126 Hengsel, 4 hull, 30 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXH 5JRL0

80/20 12126 Hengsel, 4 hull, 30 ft. lbs., nylon PA glassfiberforsterket, svart

På lager
Vare: AE4EXH Modell: 12126Kryssreferanse: 5JRL0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel av plast
FARGESvart
Dimensjon A45 mm
Dimensjon B48 mm
Dimensjon C28 mm
Dimensjon D38.5 mm
Dimensjon E22.5 mm
Dimensjon F6.6 mm
Dimensjon G8.9 mm
Dimensjon H7 mm
Dimensjon J7.76 mm
Dimensjon K7.9mm
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
Maks. Laste40 Nm/ 30 fot lbs.
ProsessInjeksjonsstøpt
Bredde71mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926305000
OpprinnelseslandGE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris
80/20 12099 Hengsel, 4 hull, 22 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.140NOK
80/20 12108 Hengsel, 4 hull, 22 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 fot lbs.170NOK
80/20 12136 Hengsel, 4 hull, 29 ft. lbs., Nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 fot lbs.197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 12126 Hengsel, 4 hull, 30 ft. lbs., nylon PA glassfiberforsterket, svart
181NOK / enhet