EDWARDS SIGNALING 125 -serie med høy lysstyrke


filtre
Nåværende tegning: 0.12 A vekselstrøm , Gjeldende vurdering: 0.12A , blinker per minutt: 65 , Husmateriale: Polykarbonat / ABS-blanding , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 300,000 Candela , Montering: 1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav , Strømkilde: 120 VAC , Vurdering: NEMA 4X
StilModellFARGEDiameterKabinettHøydeLampetypeSpenningPris (eks. mva)
A
125STRHC120A
-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
125STRHR120AB
-3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
125STRHC120AB
-----120V-
RFQ
C
125STRHA120AB
Rav3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
C
125STRHA120A
Rav3.25 "-3.875 "Stroberør-3 258 NOK
D
125STRHB120A
Blå3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
125STRHB120AB
Blå3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120A
Grønn3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120AB
Grønn----120V-
RFQ
B
125STRHR120A
Rød3.25 "-3.875 "Stroberør-3 434 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?