Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Strobe med høyt lys, 120V, rød, 0.12A vurdering

På lager
Vare: AA7PYC Modell: 125STRHR120AKryssref.: 16G598
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
3 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
FARGERød
Nåværende tegnet0.12 A vekselstrøm
Diameter3.25 "
Blinker per minutt65
Høyde3.875 "
Housing MaterialPolykarbonat / ABS-blanding
LampetypeStroberør
Lens Materialpolykarbonat
light Output300,000 Candela
Montering1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav
Strømkilde120 VAC
VurderingNEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterKabinettHøydeLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Strobe med høy lyseffekt, 120V, gul, 0.12A vurdering | AA7PYD 16G599 125STRHA120ARav3.25 "-3.875 "Stroberør-3 258 NOK
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB Strobe med høy lyseffekt, 120V, gul, 0.12A vurdering | CF4MJA 125STRHA120ABRav3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A Strobe med høy lyseffekt, 120V, blå, 0.12A vurdering | CF4MJB 125STRHB120ABlå3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB Strobe med høy lyseffekt, 120V, blå, 0.12A vurdering | CF4MJC 125STRHB120ABBlå3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A Strobe med høy lyseffekt, 120V, klar, 0.12A vurdering | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB Strobe med høy lyseffekt, 120V, klar | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A Strobe med høy lyseffekt, 120V, grønn, 0.12A vurdering | CF4MJF 125STRHG120AGrønn3-1 / 4 "NEMA 4X kabinett3-7 / 8 "Xenon120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Strobe med høyt lys, 120V, rød, 0.12A vurdering
3 434 NOK / enhet