WILCOM Kvalitetsanalysator -sett


Wilcoms strømkvalitetsanalysatorsett er ideelle for optiske testformål. De brukes til absolutt og relativ effektmåling av koblingstapet i dB. Disse settene er til nytte for inspeksjon i kommunikasjon, belysning og dekorasjoner og medisinsk industri.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
30032682
7 618 NOK
A
30032688
14 582 NOK
A
30032691
13 615 NOK
A
30032673
20 144 NOK
A
30032685
13 623 NOK
A
30032697
19 112 NOK
A
30032694
15 098 NOK

Egenskaper

  • Wilcoms strømkvalitetsanalysatorsett har null innstilt referanse ved hver bølgelengde for å begrense lysabsorpsjon.
  • Utvalgte modeller har en bæreveske for praktisk oppbevaring.
  • Disse settene er utstyrt med 3-alkaliske batterier som gir opptil 40 timers batterilevetid.
  • De har en 1000-punkts datamålingslagring og Windows-enhetskompatibel rapporteringsprogramvare.
  • Deres kompakte størrelse, brukervennlige grensesnitt og brede effektmåleområde gjør dem ideelle for høyytelses nettverkstesting.
  • Disse settene har dual-wavelength single mode / multimode lyskilder for å gi nøyaktige og kostnadseffektive testløsninger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med InGaAs dynamiske detektorer?

Disse detektorene er en forbindelse av indium, gallium og arsen. Deres overlegne elektronhastighet lar brukere oppdage lekkasjer i høyfrekvent elektronikk.

Hva er bølgelengdene til Wilcom-analysatorsettets lyskilde?

  • LED (multimode lyskilde) - 850 og 1300 nm
  • Laser (enkeltmodus lyskilde) - 1310 og 1550 nm

Hva er driftstemperaturområdet til disse settene?

  • Driftstemperaturområdet til den optiske effektmåleren er -10 til 60 grader C.
  • Driftstemperaturområdet for den optiske lyskilden er -10 til 56 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?