MOODY TOOL Fjærjusteringsverktøy


filtre
Tilkoblingstype: gjenget , Håndtakstype: utskiftbare , Offset: 45 grader , Tipsstørrelse: Lett
StilModellFARGEhode~~POS=TRUNCLengdeMaterialeAntall stykkerTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A
49-8250
-Flate---4"-170NOK
B
49-8252
-Offset---4.25 "-170NOK
C
49-8190
---Forkrommet messing14.875 "til 17.5"-224NOK
D
49-8200
---Nikkelbelagt messing23.875 "-161NOK
E
49-8251
-vinklet---4.25 "-170NOK
F
55-1862
Nikkel-8 3/4 "til 26"Høyt karbonstål6-Teleskopisk291NOK
G
51-1856
Nikkel-7"Høyt karbonstål1-Kombinasjon53NOK
H
51-1850
belagt-8 / 12 "Stål1--48NOK
I
51-1851
belagt-6"Stål1--46NOK
I
51-1852
belagt-6"Stål1--45NOK

Fjærjusteringsverktøy

Moody Tools fjærjusteringsverktøy brukes til å plassere fjærer i trange rom og kan også brukes til å gjøre små justeringer i elektroniske kretser. Disse verktøyene er tilgjengelige i stål og messingmaterialer og har et riflet håndtak som sikrer godt grep. Disse justeringsverktøyene er tilgjengelige i forskjellige spissformer (skyv / trekk / løfter / krok) og lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?