KERN AND SOHN CPB-N-serien tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Huslengde: 350 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 295 mm x 225 , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 225 mm , Veieoverflatebredde: 295 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris (eks. mva)
A
CPB 15K0.2N
315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg3 487 NOK
B
CPB 6K0.1N
315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg3 487 NOK
C
CPB 30K0.5N
315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg3 487 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?