KERN OG SOHN CPB 6K0.1N Tellebalanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HZF

KERN AND SOHN CPB 6K0.1N tellebalanse, 6 kg Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HZF Modell: CPB 6K0.1N

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon315 x 350 x 105 mm
Husets høyde105 mm
Husets lengde350 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.0004 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse295 mm x 225
reproduserbarhet0.0002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterg
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde295 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)45
Skipets bredde (cm)37
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris
KERN OG SOHN CPB 15K0.2N Tellebalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HZB CPB 15K0.2N315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg3 487 NOK
KERN OG SOHN CPB 30K0.5N Tellebalanse, 30 kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8HZD CPB 30K0.5N315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg3 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CPB 6K0.1N tellebalanse, 6 kg Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
3 487 NOK / enhet