WESTWARD Slangeskjærer


filtre
StilModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris (eks. mva)
A
10D468
--Håndbok2.5 "18 "-1 240 NOK
B
1YNA6
Herdet stålStøpt aluminiumslegeringRatcheting1 "til 1-5 / 8"5"-588NOK
C
1YNA7
Herdet stålStøpt aluminiumslegeringRatcheting1 "til 2-1 / 2"5"-632NOK
D
3CYP9
StålsinkRatcheting5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3405NOK
E
3CYN7
StålAluminumHåndbok1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-732NOK
F
3CYU1
StålAluminumSkrutrekk1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYU3130NOK
G
3CYR4
StålAluminumVedlagt feed1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3272NOK
H
3CYU2
StålsinkVedlagt feed1/8 "til 7/8"2 13 / 16 "3CYU395NOK
I
3CYT5
StålAluminumRask skuespiller1/4 "til 2"9.5 "3CYU3366NOK
J
3CYT6
StålAluminumRask skuespiller1/4" to 2-5/8"11 13 / 32 "3CYU3641NOK
K
3CYR9
StålAluminumVedlagt feed1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3226NOK
L
3CYV6
StålAluminumVedlagt feed1/4" to 2-1/2"11.25 "3CYU3372NOK
M
3CYT4
StålsinkVedlagt feed1/8 "til 5/8"4"3CYR2105NOK
N
3CYT3
StålAluminumVedlagt feed3/16" to 1-1/4"5 13 / 64 "3CYU3201NOK
O
3CYT1
StålsinkVedlagt feed1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3181NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?