CHICAGO-LATROBE Rette fløytebor


filtre
Dimensjonstype: Nr , Bli ferdig: ubestrøket , Listenummer: 769 , Materiale: Fast karbid , Punkttype: Generelt formål
StilModellDesimal ekvivalentDrill PointFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
78558
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.042-327NOK
A
78540
-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.098-354NOK
A
78539
-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.0995-354NOK
A
78543
-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.089-325NOK
A
78547
-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.0785-325NOK
A
78555
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.052-327NOK
A
78559
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.041-327NOK
A
78536
-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.1065-355NOK
A
78544
-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.086-325NOK
A
78531
-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.12-362NOK
A
78548
-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.076-325NOK
A
78552
-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.0635-295NOK
A
78556
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.0465-327NOK
A
78560
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.04-327NOK
A
78532
-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.116-362NOK
A
78537
-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.104-361NOK
A
78542
-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.0935-325NOK
A
78535
-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.11-362NOK
A
78551
-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.067-295NOK
A
78545
-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.082-325NOK
A
78549
-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.073-325NOK
A
78533
-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.113-362NOK
A
78554
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.055-327NOK
A
78550
-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.07-325NOK
A
78546
-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.081-325NOK
A
78538
-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.1015-361NOK
A
78553
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.0595-327NOK
A
78534
-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.111-362NOK
A
78557
-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.043-327NOK
A
78541
-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.096-362NOK
A
78530
0.1285140 °15 / 16 "1 15 / 16 "0.128 "-#30412NOK
A
78529
0.1360140 °15 / 16 "1 15 / 16 "0.136 "-#29412NOK
A
78528
0.1405140 °15 / 16 "1 15 / 16 "0.14 "-#28412NOK
A
78527
0.1440140 °1"2 1 / 16 "0.144 "-#27412NOK
A
78526
0.1470140 °1"2 1 / 16 "0.147 "-#26412NOK
A
78525
0.1495140 °1"2 1 / 16 "0.149 "-#25412NOK
A
78524
0.1520140 °1"2 1 / 16 "0.152 "-#24412NOK
A
78523
0.1540140 °1"2 1 / 16 "0.154 "-#23460NOK
A
78522
0.1570140 °1 1 / 16 "2.125 "0.157 "-#22473NOK
A
78521
0.1590140 °1 1 / 16 "2.125 "0.159 "-#21498NOK
A
78520
0.1610140 °1 1 / 16 "2.125 "0.161 "-#20498NOK
A
78519
0.1660140 °1 1 / 16 "2.125 "0.166 "-#19490NOK
A
78518
0.1695140 °1 1 / 16 "2.125 "0.169 "-#18490NOK
A
78517
0.1730140 °1.125 "2.187 "0.173 "-#17547NOK
A
78516
0.1770140 °1.125 "2.187 "0.177 "-#16547NOK
A
78515
0.1800140 °1.125 "2.187 "0.18 "-#15547NOK
A
78514
0.1820140 °1.125 "2.187 "0.182 "-#14547NOK
A
78513
0.1850140 °1.125 "2.187 "0.185 "-#13547NOK
A
78512
0.1890140 °1.187 "2.25 "0.189 "-#12547NOK
A
78511
0.1910140 °1.187 "2.25 "0.191 "-#11547NOK
A
78510
0.1935140 °1.187 "2.25 "0.193 "-#10577NOK
A
78509
0.1960140 °1.187 "2.25 "0.196 "-#9577NOK
A
78508
0.1990140 °1.187 "2.25 "0.199 "-#8577NOK
A
78507
0.2010140 °1.187 "2.25 "0.201 "-#7577NOK
A
78506
0.2040140 °1.25 "2.375 "0.204 "-#6634NOK
A
78505
0.2055140 °1.25 "2.375 "0.205 "-#5634NOK
A
78504
0.2090140 °1.25 "2.375 "0.209 "-#4634NOK
A
78503
0.2130140 °1.25 "2.375 "0.213 "-#3634NOK
A
78502
0.2210140 °1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2718NOK
A
78501
0.2280140 °1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1718NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?