Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 78543 Straight Stub Drill List#769 #43 | AF2ZNY 6ZRK4

CHICAGO-LATROBE 78543 Straight Stub Drill List #769 # 43

På lager
Vare: AF2ZNY Modell: 78543Kryssreferanse: 6ZRK4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløyteboremaskin
DimensjonstypeNr
Drill Point140 Degrees
Fløytelengde3 / 4 "
MaterialeFast karbid
Total lengde1.75 "
Størrelse0.089

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)8.5
Skipets bredde (cm)1
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDrill PointFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 78501 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 grader1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1718NOK
CHICAGO-LATROBE 78502 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 grader1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2718NOK
CHICAGO-LATROBE 78503 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 grader1.25 "2.375 "0.213 "-#3634NOK
CHICAGO-LATROBE 78504 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 grader1.25 "2.375 "0.209 "-#4634NOK
CHICAGO-LATROBE 78505 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 grader1.25 "2.375 "0.205 "-#5634NOK
CHICAGO-LATROBE 78506 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 grader1.25 "2.375 "0.204 "-#6634NOK
CHICAGO-LATROBE 78507 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 grader1.187 "2.25 "0.201 "-#7577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78543 Straight Stub Drill List #769 # 43
325NOK / enhet