Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

KIPP K1317.308X40 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M8 gjengestørrelse | CR6RYQ 802KM6

KIPP K1317.308X40 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M8 gjengestørrelse

Varenummer: CR6RYQ Modell: K1317.308X40Kryssref: 802KM6
På lager

Få tak i det onsdag, mar 26

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

2 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

Komponenter MaterialeRustfritt stål, EPDM
Komponenter MaterialkvalitetKlasse 316L
EgenskaperI tillegg har skrueinnsatsen en konisk krage slik at festepunktet kan forsegles hygienisk med den hygieniske Usit-forseglingen og mellomleggsskiven, i ro er spaken fritt roterbar, klemspak designet for hygienesektoren, den helt lukkede grepdelen og Akseltetning forhindrer forurensning av spakens indre arbeid, de svært polerte overflatene muliggjør enkel rengjøring, tanningen er beskyttet mot høy slitasje for montering på vibrerende elementer, utilsiktet åpning av spaken er utelukket
FinishHøyglans polsk
HåndtaksgradKlasse 316L
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Håndtak Materialkvalitet316L Stainless Steel
MonteringstypeEksterne tråder
Total høyde117 mm
Total lengde94 mm
Skruelengde40 mm
TrådstørrelseM8
Tråd standardMetric
GjengetypeEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K1317.310X25 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M10 gjengestørrelse | CR6RXU 802KN0 K1317.310X252 612 NOK
KIPP K1317.310X60 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M10 gjengestørrelse | CR6RXV 802KN5 K1317.310X602 847 NOK
KIPP K1317.310X40 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M10 gjengestørrelse | CR6RXW 802KN3 K1317.310X402 712 NOK
KIPP K1317.310X35 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M10 gjengestørrelse | CR6RXX 802KN2 K1317.310X352 678 NOK
KIPP K1317.310X30 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M10 gjengestørrelse | CR6RXY 802KN1 K1317.310X302 643 NOK
KIPP K1317.312X30 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M12 gjengestørrelse | CR6RXZ 802KN7 K1317.312X302 729 NOK
KIPP K1317.312X35 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M12 gjengestørrelse | CR6RYA 802KN8 K1317.312X352 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1317.308X40 Justerbart håndtak, utvendige gjenger, 316L rustfritt stål, M8 gjengestørrelse
2 638 NOK / enhet