KERN OG SOHN CKE 8K0.05 Tellebalanse, 8000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8HWQ

KERN AND SOHN CKE 8K0.05 Tellebalanse, 8000g Maks. Vekt, 0.05g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HWQ Modell: CKE 8K0.05

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteri6 x 1.5V AAA
Reserve batteri80 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde350mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon350 x 390 x 120 mm
Husets høyde120 mm
Husets lengde390 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 240V AC
linearitet+/- 0.15 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minste belastning0.5kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.05g
Rektangulær veieoverflatestørrelse340 mm x 240
reproduserbarhet0.05g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)50mg
Minste delvekt for styktelling (normal)500mg
EnheterCustom Factor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS
Veiekapasitet8kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde340 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)47
Skipets bredde (cm)47
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN CKE 16K0.05 Tellebalanse, 16000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8HWB CKE 16K0.05Custom Factor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 mm x 2408 253 NOK
KERN OG SOHN CKE 16K0.1 Tellebalanse, 16000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HWD CKE 16K0.1Custom Factor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3 g340 mm x 2407 171 NOK
KERN OG SOHN CKE 3600-2 Tellebalanse, 3600g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8HWG CKE 3600-2g167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm x 1705 750 NOK
KERN OG SOHN CKE 360-3 Tellevekt, 360g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8HWH CKE 360-3g167 x 250 x 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005 g-5 344 NOK
KERN OG SOHN CKE 36K0.1 Tellebalanse, 36Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HWJ CKE 36K0.1Custom Factor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 mm x 2407 712 NOK
KERN OG SOHN CKE 65K0.2 Tellebalanse, 65Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HWL CKE 65K0.2Custom Factor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006 kg340 mm x 2407 577 NOK
KERN OG SOHN CKE 6K0.02 Tellebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.02g Lesbarhet | CE8HWN CKE 6K0.02Custom Factor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06 g340 mm x 2407 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CKE 8K0.05 Tellebalanse, 8000g Maks. Vekt, 0.05g Lesbarhet
6 765 NOK / enhet