ANVIL Smidde sekskantbøssinger i stål


filtre
Body Material: Smidd stål , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F
StilModellKlasseTilkoblingstypeHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0361335904
------19 394 NOK
RFQ
A
0361336001
------2 133 NOK
RFQ
A
0861331106
------59NOK
RFQ
A
0361333008
------203NOK
RFQ
A
0361333602
------636NOK
RFQ
A
0361333909
------636NOK
RFQ
A
0361333701
------636NOK
RFQ
A
0361335003
------984NOK
RFQ
A
0361332208
------135NOK
RFQ
A
0361334808
------984NOK
RFQ
A
0361334907
------984NOK
RFQ
A
0861331718
------97NOK
RFQ
A
0361331002
------72NOK
RFQ
A
0361332109
------135NOK
RFQ
A
0361332802
------203NOK
RFQ
A
0361333800
------636NOK
RFQ
A
0361334006
------636NOK
RFQ
A
0361331507
------117NOK
RFQ
A
0361332307
------135NOK
RFQ
A
0361331606
------117NOK
RFQ
A
0361331804
3000FNPT x MNPT1.75 "1.75 "1-1/4" x 1/2"-20 grader til 550 grader F146NOK
A
0361330004
3000FNPT x MNPT5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 550 grader F49NOK
A
0361330103
3000FNPT x MNPT11 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 8"-20 grader til 550 grader F45NOK
A
0361330301
3000FNPT x MNPT7 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 8"-20 grader til 550 grader F44NOK
A
0361330608
3000FNPT x MNPT1.625 "1 1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 550 grader F55NOK
A
0361331705
3000FNPT x MNPT1.75 "1.75 "1-1/4" x 3/8"-20 grader til 550 grader F146NOK
A
0361336308
3000FNPT x MNPT4.625 "4.625 "4 "x 2"-20 grader til 550 grader F2 538 NOK
A
0361335300
3000FNPT x MNPT3.5 "3.5 "3 "x 2"-20 grader til 550 grader F1 192 NOK
A
0361335201
3000FNPT x MNPT3.5 "3.5 "3 "x 1-1 / 2"-20 grader til 550 grader F1 177 NOK
A
0361334303
3000FNPT x MNPT3"3"2-1/2" x 1-1/2"-20 grader til 550 grader F762NOK
A
0361334105
3000FNPT x MNPT3"3"2-1 / 2 "x 1"-20 grader til 550 grader F769NOK
A
0361332703
3000FNPT x MNPT2"2"1-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 550 grader F176NOK
A
0361332406
3000FNPT x MNPT2"2"1-1/2" x 1/2"-20 grader til 550 grader F167NOK
A
0361336506
3000FNPT x MNPT4.625 "4.625 "4 "x 3"-20 grader til 550 grader F2 515 NOK
A
0361332000
3000FNPT x MNPT1.75 "1.75 "1-1 / 4 "x 1"-20 grader til 550 grader F155NOK
A
0361331200
3000FNPT x MNPT1.375 "1.375 "1 "x 3/8"-20 grader til 550 grader F88NOK
A
0361330806
3000FNPT x MNPT1.625 "1 1 / 16 "3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader til 550 grader F60NOK
A
0361336407
3000FNPT x MNPT4.625 "4.625 "4 "x 2-1 / 2"-20 grader til 550 grader F2 453 NOK
A
0361336209
3000FNPT x MNPT4.625 "4.625 "4 "x 1-1 / 2"-20 grader til 550 grader F2 436 NOK
A
0361335409
3000FNPT x MNPT3.5 "3.5 "3 "x 2-1 / 2"-20 grader til 550 grader F1 162 NOK
A
0361335102
3000FNPT x MNPT3.5 "3.5 "3 "x 1-1 / 4"-20 grader til 550 grader F1 185 NOK
A
0361334402
3000FNPT x MNPT3"3"2-1 / 2 "x 2"-20 grader til 550 grader F773NOK
A
0361334204
3000FNPT x MNPT3"3"2-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 550 grader F765NOK
A
0361332505
3000FNPT x MNPT2"2"1-1/2" x 3/4"-20 grader til 550 grader F167NOK
A
0361331903
3000FNPT x MNPT1.75 "1.75 "1-1/4" x 3/4"-20 grader til 550 grader F146NOK
A
0361330202
3000FNPT x MNPT11 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 550 grader F49NOK
A
0361331408
6000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F95NOK
A
0361331101
6000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F90NOK
A
0361333107
6000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F250NOK
A
0361333305
6000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 grader til 150 grader F266NOK
A
0361333206
6000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F250NOK
A
0361332901
6000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F250NOK
A
0361331309
6000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?