Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361330103 Sekskantbøssing 3/8 tomme x 1/8 tomme smidd stål | AF9DHU 29VD12

ANVIL 0361330103 Sekskantbøssing 3/8 tommer x 1/8 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF9DHU Modell: 0361330103Kryssreferanse: 29VD12
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 8"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.68
Skipets lengde (cm)1.68
Skipets bredde (cm)1.75
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingstypeHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0361331101 Sekskantbøssing smidd stål 1 tomme x 1/4 tomme | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F96NOK
ANVIL 0361331309 Sekskantbøssing smidd stål 1 tomme x 1/2 tomme | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F95NOK
ANVIL 0361331408 Sekskantbøssing smidd stål 1 tomme x 3/4 tomme | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F100NOK
ANVIL 0361332901 Sekskantbøssing smidd stål 2 tomme x 1/4 tomme | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F264NOK
ANVIL 0361333107 Sekskantbøssing smidd stål 2 tomme x 1/2 tomme | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F265NOK
ANVIL 0361333206 Sekskantbøssing smidd stål 2 tommer x 3/4 tommer | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F265NOK
ANVIL 0361333305 Sekskantbøssing smidd stål 2 tommer x 1 tommer | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 grader til 150 grader F276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361330103 Sekskantbøssing 3/8 tommer x 1/8 tommers smidd stål
46NOK / enhet