Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361333206 Sekskantbøssing smidd stål 2 tommer x 3/4 tommer | AA6NHQ 14J773

ANVIL 0361333206 Sekskantet bøssing smidd stål 2 tommer x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA6NHQ Modell: 0361333206Kryssref: 14J773

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialSmidd stål
Klasse6000
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse2.5 "
Rørstørrelse2 "x 3/4"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingstypeHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0361331101 Sekskantbøssing smidd stål 1 tomme x 1/4 tomme | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F96NOK
ANVIL 0361331309 Sekskantbøssing smidd stål 1 tomme x 1/2 tomme | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F95NOK
ANVIL 0361331408 Sekskantbøssing smidd stål 1 tomme x 3/4 tomme | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F100NOK
ANVIL 0361332901 Sekskantbøssing smidd stål 2 tomme x 1/4 tomme | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F264NOK
ANVIL 0361333107 Sekskantbøssing smidd stål 2 tomme x 1/2 tomme | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F265NOK
ANVIL 0361333305 Sekskantbøssing smidd stål 2 tommer x 1 tommer | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 grader til 150 grader F276NOK
ANVIL 0361330004 Sekskantbøssing 1/4 tomme x 1/8 tomme smidd stål | AF9DHT 29VD11 03613300043000FNPT x MNPT5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 550 grader F52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361333206 Sekskantet bøssing smidd stål 2 tommer x 3/4 tommer
265NOK / enhet