LOVEJOY 68514436353 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB

LOVEJOY 68514436353 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern

Vare: AK3ZKY Modell: 68514436353Kryss Ref: 36353 / 6S X RSB
554NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse6S
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.78 "
Dimensjon HD2.5 "
Dimensjon L1.64 "
Dimensjon P0.53 "
Dimensjon SL0.29 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM8.6hp
HP -vurdering @ 1800 RPM12.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM25.7hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.438 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)450 kg. Kg
Utenfor Dia.4"
Tråd5 / 16-18
Vridningsstivhet1718 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetDimensjon FLPris
LOVEJOY 68514436349 Akselkobling, boring 0.5 tommer, støpejern | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "639NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436365 Akselkobling, boring 1-1/4 tomme, støpejern | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 kg. Kg9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "2 728 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436367 Akselkobling, boring 1.5 tommer, støpejern | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 kg. Kg10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "3 206 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436353 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern
554NOK / enhet