LOVEJOY 68514436365 Akselkobling, boring 1-1/4 tomme, støpejern | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4

LOVEJOY 68514436365 Akselkobling, boring 1-1/4 tomme, støpejern

Vare: AK3ZXF Modell: 68514436365Cross Ref: 36365 / 11S X 1-1 / 4
2 728 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size1 1 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse11S
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL1.5 "
Dimensjon HD5.25 "
Dimensjon L3.44 "
Dimensjon P1.13 "
Dimensjon SL0.56 "
HP -vurdering @ 100 RPM7.2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM86hp
HP -vurdering @ 1800 RPM129hp
HP -vurdering @ 3600 RPM259hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede3.375 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)4530 kg. Kg
Utenfor Dia.9.625 "
Tråd1 / 2-13
Vridningsstivhet17300 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetDimensjon FLPris
LOVEJOY 68514436349 Akselkobling, boring 0.5 tommer, støpejern | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436353 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "554NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "639NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436367 Akselkobling, boring 1.5 tommer, støpejern | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 kg. Kg10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "3 206 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436365 Akselkobling, boring 1-1/4 tomme, støpejern
2 728 NOK / enhet