LOVEJOY S Type flenser uten kilespor, tomme boringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå , Koblingstype: S-Flex , Keyway Størrelse: Ingen nøkkelbane , Materiale: Cast Iron , Type: Koblingsflens
StilModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetDimensjon FLPris (eks. mva)
A
68514436367
2800 RPM1 1 / 2 "12S7200 kg. Kg10 "1 / 2-1327500 In.Lbs./Rad1.69 "3 205 NOK
RFQ
A
68514436365
3600 RPM1 1 / 4 "11S4530 kg. Kg9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "2 728 NOK
RFQ
A
68514436355
5250 rpm5 / 8 "7S725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "639NOK
RFQ
A
68514436353
6000 rpm5 / 8 "6S450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "554NOK
RFQ
A
68514436349
7600 rpm1 / 2 "5S240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "426NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?