EATON Danfoss FDC1-20-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss FDC1-20 Series strømningsreguleringsventiler er strømningsdelere som er egnet for å kontrollere ved å splitte og kombinere væskestrømmen uavhengig av systembelastning eller trykk. De brukes i renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-163375
25 638 NOK
RFQ
A
566206
25 638 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton Danfoss FDC1-20-seriens strømningskontrollventiler har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Disse Eaton Vickers-ventilene er utstyrt med Buna-N-tetninger for motstand mot brennbare hydrauliske væsker.
  • De har aluminiumshus for å motstå høy temperatur og korrosjon.
  • Disse spoleventilene styrer retningen til den flytende væsken.
  • De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.
  • Disse kombinasjonsventilene for strømningsdeler har en strømningsfordelingshastighet på 379 l/min.

Kompatible tilbehør

  • Eaton Danfoss 889639 reservedelstetningssett: Det inkluderer Buna N-tetninger for å erstatte skadede eller utslitte tetninger for en lekkasjesikker tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømningshastigheten til Eaton Danfoss FDC1-20 Series strømningskontrollventiler?

141 l / min.

Hva er trykket til disse strømningsreguleringsventilene?

210 bar.

Hva er det anbefalte filtreringsnivået til Eaton Vickers FDC1-20 Series flowkontrollventiler?

De overholder ISO-renshetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.

Hvilke væsker er kompatible med disse strømningsreguleringsventilene?

Væsker for generell bruk som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder er kompatible med Eaton Danfoss FDC1-10 Series flowkontrollventiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?