BALDOR MOTOR Korte bremsemotorer, C-Flat, Footless, TEFC, Trefase


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F3 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
A
VBM3538-S
042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174019 507 NOK
B
VEBM3546-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--39 791 NOK
B
VEBM3546T-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--40 108 NOK
B
VEBM3554T-5S
41.8 A19.1 LB-FT1.500 hk15.43 "73--43 419 NOK
B
VEBM3554T-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.43 "73--43 419 NOK
B
VEBM3558T-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 hk15.43 "75--44 811 NOK
A
VBM3538-5s
04.87.34 LB-FT.5-58A174019 507 NOK
A
VBM3542-S
042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175035 563 NOK
B
VEBM3546-5s
41.2 A-1.000 hk14.37 "71--39 791 NOK
B
VEBM3554-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--43 138 NOK
B
VEBM3558-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk15.37 "75--44 529 NOK
B
VEBM3611T-S
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 hk19.05 "75--53 653 NOK
B
VEBM3615T-S
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 hk20.55 "78--62 425 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?