BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YET

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YET Modell: VEBM3554T-5S

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivende (C)40 grader
amps1.8 A
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment19.1 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame145TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.8 en
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3526M
Antall poler4
Produksjon1.500 hk
Total lengde15.43 "
Fase3
Power Factor73
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning575 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554T-5S
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 9.34 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 14.6 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 44 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 53 grader C

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDG VBM3538-5s04.87.34 LB-FT.5-58A174018 323 NOK
BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174018 323 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175019 059 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YED VEBM3546-5s41.2 A-1.000 hk14.37 "71--21 324 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--21 324 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--21 494 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554-S Bremsemotor i kort serie, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--23 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme
23 269 NOK / enhet