LASCO Hageslange-kontakter


filtre
Materiale: PVC , Driftstemp. Område: Opptil 140 grader F.
StilModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris (eks. mva)
A
MHT104
3/4 "MHT x 1/2" MPTDobbelt hann36NOK
B
MHT101
3/4 "MHT x 1/2" SlipMann / Slip35NOK
C
MHT106
3/4 "MHT x MPTDobbelt hann35NOK
D
MHT103
3/4 "MHT x glidMann / Slip35NOK

Hageslange-kontakter

Lasco hageslangeutstyr er egnet for å feste hageslanger til kraner og rør uten krav til krympeverktøy og klemmer. Disse slangekontaktene har lett polyvinylkloridkonstruksjon for å motstå temperaturer opp til 140 grader F og letter også gjenbrukbarhet i stor grad. Velg fra et omfattende utvalg av disse hageslange adapterne som er tilgjengelige i doble hann- og glidekoblingsvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?