EATON Danfoss PTS2-10 Series retningskontrollventiler


Eaton Danfoss PTS2-10 Series retningsreguleringsventiler er egnet for landbruks-, industri- og mobilindustrien. Disse kontrollventilene gir jevn drift, lavt trykkfall og rask respons for presis væskekontroll.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566146
848NOK
RFQ
A
889491
848NOK
RFQ
A
566529
848NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har en spole inne i en sylinder som tillater, stopper og endrer retningen på væskestrømmen gjennom ventilen.
  • Disse ventilene har en 3-veis konfigurasjon med tre arbeidsporter (innløp, utløp og eksos). 3-veisdesignet tilfører ikke bare væske til en aktuator, men lar også væske returnere fra den.
  • De har også en pilotdrevet mekanisme som er hovedkraften som kreves for å åpne ventilen med mediatrykk, som tillater fri strøm fra innløpsporten gjennom utløpsporten.
  • De er i stand til å motstå temperaturer fra -40 til 120 grader Celsius og et maksimalt trykk på opptil 3000 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en elastomer?

En elastomer er et syntetisk elastisk materiale som brukes til O-ringtetninger for å gi bobletett avstengning i en ventil og forhindre lekkasje. Typiske materialer er Viton, Buna-N og EPDM (etylenpropylenmonomer).

Hva er den indre trykkavlastningen?

Det er en selvavlastende funksjonalitet i ikke-uavhengige seteventiler som automatisk avlaster for høyt internt kroppstrykk forårsaket av plutselige endringer i linjetrykk. Ved å bruke stempeleffektprinsippet vil det overdrevne kroppstrykket flytte setet bort fra sitteflaten og avlaste det til den nedre trykksiden.

Hva er funksjonen til ventiloperatøren?

Det er en enhet som konverterer manuell, hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk energi til mekanisk bevegelse for å åpne eller lukke en ventil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?