BALDOR / DODGE Hastighetsreduserende bøssingsett


filtre
Boredybde: 15.47 " , Strømningshastighet: 150 kvk , Høyde: 5.78 " , Husmateriale: støpejern , Lengde: 11.385 " , Materiale: Cast Iron , Maks. RPM: 1984 RPM , Monteringstype: Standard, 4 bolter , Nominelt forhold: 40 , Utgang: Skruetransportør, konisk busket , Porttype: 1.3125-12 UN-2B SAE , Reduksjonstype: Dobbelt scene , Skaft Dia.: 2.6875 " , Skaftlengde: 8.67 " , Skafttype: Rett , Sheave Dia.: 8.5 " , Hastighet: 615 RPM , dreiemoment: 735 Nm , Bredde: 5.78 "
StilModellGirutvekslingStørrelsePris (eks. mva)
A
708682
--1 442 NOK
B
905037
--11 212 NOK
A
909318
--1 170 NOK
C
910024
--20 564 NOK
B
901035
--3 130 NOK
B
903031
--4 694 NOK
B
901033
--3 130 NOK
A
901301
--761NOK
D
906003
-TA6307H09137 005 NOK
B
905033
--11 212 NOK
B
906035
--10 015 NOK
B
905036
--11 212 NOK
C
905020
--8 969 NOK
C
905023
--8 969 NOK
B
904035
--8 542 NOK
B
904038
--8 542 NOK
C
904022
--6 834 NOK
C
904025
--6 834 NOK
C
904028
--6 834 NOK
B
902033
--3 912 NOK
E
40TBUSH108
--3 939 NOK
B
912029
--50 188 NOK
A
411685
--140NOK
C
902024
--3 286 NOK
C
906027
--10 892 NOK
B
904034
--6 260 NOK
C
901024
--2 582 NOK
C
906025
--10 892 NOK
A
411691
--1 349 NOK
A
411687
--133NOK
A
272283
--10 888 NOK
C
903026
--3 756 NOK
A
272221
--9 659 NOK
A
272082
--5 210 NOK
A
272037
--4 244 NOK
A
241266
--491NOK
B
907033
--12 676 NOK
B
906036
--10 015 NOK
C
901027
--2 582 NOK
B
903034
--4 694 NOK
C
904031
--6 834 NOK
E
47TBUSH115
--5 526 NOK
C
909022
--14 867 NOK
F
17BUSH014
--3 094 NOK
F
3035BUSH035
--3 482 NOK
E
40TBUSH107
--3 868 NOK
E
26TBUSH107
--4 642 NOK
F
2326BUSH102
--2 166 NOK
F
3035BUSH110
--3 992 NOK
F
3035BUSH107
--3 992 NOK
F
20BUSH025
--2 011 NOK
F
2326BUSH030
--2 398 NOK
F
3035BUSH104
--3 094 NOK
F
20BUSH015
--3 497 NOK
F
3035SBUSH111
--4 642 NOK
A
136201
--371NOK
C
912020TDNC
--40 533 NOK
RFQ
C
910020TDNC
--28 326 NOK
F
3035BUSH040
--3 482 NOK
A
247298
--159NOK
E
26STBUSH103
--8 272 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?