VESTIL RDC Series Økonomi roterende trommelvogner


filtre
Caster Dia .: 5" , hjultype: 2 Stiv, 2 Svingbar , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Dybde: 31.75 " , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Bredde på hjul foran: 1.25 " , Håndtakslengde: 9.5 " , Håndtaksmateriale: Stål Inkluderer: Handle , Innvendig høyde: 3 5 / 8 " , Innvendig lengde: 9 1 / 4 " , Innvendig bredde: 6 1 / 2 " , Antall hjul: 4 , Bredde på hjul bak: 1"
StilModellMateriale på hjul bakCaster materialeFARGEBreddeMateriale på fremre hjulHøydeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
RDC-60-DPN
--Grå9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.1 057 NOK
B
RDC-60-5-PO
polyolefinpolyolefinBlå19 "polyolefin21.5 "31.75 "800 lbs.3 248 NOK
C
RDC-60-5-PU
Poly på stålpolyuretanBlå19 "Poly på stål21.5 "31.75 "800 lbs.3 951 NOK
D
RDC-60-5-SS
StålStålBlå19 "Stål21.5 "31.75 "800 lbs.3 563 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?