Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RDC-60-DPN roterende trommelvogn, valgfri drypppanne | AG7XXT

VESTIL RDC-60-DPN roterende trommelvogn, valgfri drypppanne

På lager
Vare: AG7XXT Modell: RDC-60-DPN
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
1 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet1 gal.
FARGEGrå
Høyde7 1 / 7 "
Innvendig høyde3 5 / 8 "
Innvendig lengde9 1 / 4 "
Innvendig bredde6 1 / 2 "
Lengde12 "
Lastekapasitet1 gal.
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Bredde9"
Fungerer medRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMateriale på hjul bakCaster materialeFARGEBreddeMateriale på fremre hjulHøydeLengdeLastekapasitetPris
VESTIL RDC-60-5-PO roterende trommelvogn, polyolefin, 800 Lb. Kapasitet | AG7XXP RDC-60-5-POpolyolefinpolyolefinBlå19 "polyolefin21.5 "31.75 "800 lbs.3 248 NOK
VESTIL RDC-60-5-PU roterende trommelvogn, poly, 800 Lb. Kapasitet | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly på stålpolyuretanBlå19 "Poly på stål21.5 "31.75 "800 lbs.3 951 NOK
VESTIL RDC-60-5-SS roterende trommelvogn, stålhjul, 800 Lb. Kapasitet | AG7XXR RDC-60-5-SSStålStålBlå19 "Stål21.5 "31.75 "800 lbs.3 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RDC-60-DPN roterende trommelvogn, valgfri drypppanne
1 057 NOK / enhet