VESTIL RDC-60-5-PO roterende trommelvogn, polyolefin, 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XXP Modell: RDC-60-5-PO

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyolefin
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Dybde31.75 "
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyolefin
Bredde på hjul foran1.25 "
Handle Lengde9.5 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde21.5 "
InkludererHandle
Lengde31.75 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Generell dybde31.75 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakpolyolefin
Bredde på hjul bak1"
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)80.65
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMateriale på hjul bakCaster materialeFARGEBreddeMateriale på fremre hjulHøydeLengdeLastekapasitetPris
VESTIL RDC-60-5-PU roterende trommelvogn, poly, 800 Lb. Kapasitet | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly på stålpolyuretanBlå19 "Poly på stål21.5 "31.75 "800 lbs.3 951 NOK
VESTIL RDC-60-5-SS roterende trommelvogn, stålhjul, 800 Lb. Kapasitet | AG7XXR RDC-60-5-SSStålStålBlå19 "Stål21.5 "31.75 "800 lbs.3 563 NOK
VESTIL RDC-60-DPN roterende trommelvogn, valgfri drypppanne | AG7XXT RDC-60-DPN--Grå9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.1 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RDC-60-5-PO roterende trommelvogn, polyolefin, 800 Lb. Kapasitet
3 248 NOK / enhet