MURRAY MBK-serie plug-in støpte koffertbrytere


filtre
AIC-vurdering: 22kAIC @ 480V , Rammetype: MBK , Antall poler: 2 , Spenning: 240V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
MBK100M
100A-
RFQ
B
MBK125M
125A-
RFQ
B
MBK150M
150A3 881 NOK
RFQ
C
MBK175
175A4 507 NOK
RFQ
B
MBK200M
200A3 881 NOK
RFQ
B
MBK225M
225A3 881 NOK
RFQ

MBK-serie plug-in støpte koffertbrytere

Murray MBK-seriens effektbrytere er designet for å beskytte elektriske systemer som kjører gjennom en risiko for kortslutning eller strømoverbelastning. Disse enhetene har en plug-in-tilkobling som gir raskere ledningstjenester og gir strømstyrker på opptil 225A ved en maksimal avbruddskapasitet på 22kA ved 480VAC. Velg fra et omfattende utvalg av disse effektbryterne tilgjengelig i strømstyrker fra 100 til 225A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?