DAYTON Ind Link Transportør


filtre
Materiale: Midtkarbon , Temp. Område: 10 til 150F
StilModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
2YEG2
0.697 "C20403960 lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "13NOK
B
2YEG6
0.697 "C20403960 lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "25NOK
C
2ÅÅH1
0.697 "C20403960 lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "13NOK
A
2YEG3
0.856 "C20506600 lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "22NOK
B
2YEG7
0.856 "C20506600 lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "32NOK
C
2ÅÅH2
0.856 "C20506600 lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "21NOK
B
2YEG8
1.248 "C2060H12,100 lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "45NOK
A
2YEG4
1.248 "C2060H12,100 lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "24NOK
C
2ÅÅH3
1.248 "C2060H12,100 lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "20NOK
B
2YEG9
1.512 "C2080H19,800 lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "100NOK
C
2ÅÅH4
1.512 "C2080H19,800 lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "46NOK
A
2YEG5
1.512 "C2080H19,800 lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "66NOK

Ind Link Transportør

Dayton enkeltstrengede lenker er egnede erstatninger for rullekjeder; brukes til å frakte tung last på trykkpresser, transportører og trådmaskiner. De har karbonstålkonstruksjon for å minimere slitasje og forlengelse under tung belastning. Velg fra en rekke av disse offset-/koblings-/rulleleddene tilgjengelig i 590, 960, 1390 og 2390 lb lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?