APPROVED VENDOR Inline kuleventil forkrommet messing, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Forkrommet messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 900 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1PYU8
Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak1 / 4 "146NOK
A
1PYU9
Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak3 / 8 "159NOK
A
1PYV1
Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak1 / 2 "176NOK
A
1PYV3
Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak1"466NOK
A
1PYV2
Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak3 / 4 "310NOK
A
1PYV6
Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak2"1 570 NOK
B
1PYU2
Rustfritt stål med vinylgrep-1.25 "727NOK
B
1PYU4
Rustfritt stål med vinylgrep-2"1 411 NOK
B
1PYU3
Rustfritt stål med vinylgrep-1.5 "974NOK
B
1PYU6
Rustfritt stål med vinylgrepspaken3"-
RFQ
B
1PYU1
Stål med vinylgrepspaken1"428NOK
B
1PYT6
Stål med vinylgrepspaken1 / 4 "129NOK
B
1PYT7
Stål med vinylgrepspaken3 / 8 "135NOK
B
1PYT8
Stål med vinylgrepspaken1 / 2 "150NOK
B
1PYT9
Stål med vinylgrepspaken3 / 4 "284NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?