FERNCO Fleksible trykknapper


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
TST-4
4"4-33 / 64 "12 "969NOK
B
TST-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 271 NOK

Fleksible trykknapper

Fernco fleksible sadel-t-er er designet for å koble avløpsrør til større kloakkledninger for bruk av flytende avfall. Disse sadel-T-ene kommer med store båndspor for å gi en gripende overflate for båndklemmene, og sikrer dermed lekkasjetett forsegling og SS slip-lock klemmer for å minimere installasjonstiden. Deres fleksible, men slitesterke PVC-konstruksjon med høy durometer gir fullstendig motstand mot kjemikalier, soppvekst, skader mot kloakkgasser og ultrafiolette stråler. Velg fra et bredt utvalg av disse tappene, tilgjengelig for rør med diameter på 4 og 6 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?