Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO TST-6 Flexible Tap Sadel Tee 15-9/64 tommers lengde | AC9KUE 3HDF2

FERNCO TST-6 Flexible Tap Saddle Tee 15-9/64 tommers lengde

På lager
Vare: AC9KUE Modell: TST-6Kryssreferanse: 3HDF2
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
1 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kran sadelt-te
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse6"
Inne i Dia.6-39 / 64 "
Lengde15 9 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO TST-4 Flexible Tap Saddle Tee 12 tommer Lengde 4 tommer | AC9KUD 3HDF1 TST-44"4-33 / 64 "12 "1 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO TST-6 Flexible Tap Saddle Tee 15-9/64 tommers lengde
1 341 NOK / enhet